Kegellager Timken 799A-90132, Buitendiameter: 206.375 mm | Binnendiameter: 130.175 mm | Breedte: 107.95 mm
Double-Row Tapered Roller Bearing
Zie technische informatieReferenties
Timken:799A-90132
Rubix:03324925
EAN:0053893093550


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 130,175 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 206,375 mm |
| Breedte | 107,95 mm |
Productdetails : TIMKEN 799 A-90132 KEGELLAGER ASSY
Double- or two-row Timken® tapered roller bearings feature double cups and two single cones. They are available in a variety of configurations for general industrial and automotive applications.
Toepassingen
General industrial and automotive applications
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 107,95x206,375x206,375 mm |
| Logistiek gewicht | 12197 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 222,25x146,05x222,25 mm |
| Binnendiameter | 130,175 mm |
| Buitendiameter | 206,375 mm |
| Breedte | 107,95 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4.220,75 excl. BTW
/ stuk
€ 5.107,11 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen