Kegellager Timken 32026X-90KA4, Buitendiameter: 200 mm | Binnendiameter: 130 mm | Breedte: 45 mm

Kegellager 32000 serie

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Timken:32026X-90KA4
Rubix:03385488
Fabrikant:190042572
TIMKEN 32026 X KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter130 mm
Buitendiameter200 mm
Breedte45 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TIMKEN 32026 X KEGELLAGER EENRIJIG


Enkele rij kegellagers bestaande uit een kegel en kop montage en een TS type stalen kooi. Over het algemeen gemonteerd in paren en tegenover elkaar om axiale belastingen in beide richtingen te weerstaan.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter130 mm
Buitendiameter200 mm
Breedte45 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht4,98 kg
Serie32026xm
Kokerstaal
Totale breedte lager45 mm
NormISO 355
Statische basisbelasting, radiaal - C0r617000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr386000 N
€ 424,36 excl. BTW
/ stuk
€ 513,48 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.