Kegellager SKF 39585/Q, Buitendiameter: 106.23 mm | Binnendiameter: 63.5 mm | Breedte: 30.16 mm
Kegellagers enkele rij SKF
Zie technische informatieReferenties
SKF:39585/Q
Rubix:03471041
Fabrikant:193401
EAN:7316573306528


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 63,5 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 106,23 mm |
| Breedte | 30,16 mm |
Productdetails : SKF 39585 Q CONE
Kegellagers, afmetingen conform DIN 720, koker van plaatstaal, geoptimaliseerde contactgeometrie en oppervlaktestructuur.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 30,16x106,23x106,23 mm |
| Logistiek gewicht | 900 g |
| Binnendiameter | 63,5 mm |
| Buitendiameter | 106,23 mm |
| Breedte | 30,16 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Materiaal | staal |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 67,88 excl. BTW
/ stuk
€ 82,13 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen