Kegellager SKF 9220/CL7C, Buitendiameter: 161.925 mm | Binnendiameter: 123 mm | Breedte: 31.75 mm
Radiale kegellager, enkele rij - ABMA STD (voorvoegsel K-) en niet-standaard
Zie technische informatieReferenties
SKF:9220/CL7C
Rubix:03473260
Fabrikant:87696
EAN:7316570126877




Technische samenvatting
| Binnendiameter | 123 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 161,925 mm |
| Breedte | 31,75 mm |
Productdetails : SKF 9220 CL7C CUP
Radiale kegellager, enkele rij - ABMA STD (voorvoegsel K-) en niet-standaard NVT
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 31,75x161,92x161,93 mm |
| Logistiek gewicht | 1370 g |
| Binnendiameter | 123 mm |
| Buitendiameter | 161,925 mm |
| Breedte | 31,75 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 115,32 excl. BTW
/ stuk
€ 139,54 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen