CUTLINE HSSE MACHINETAP GAS 1/8 D374 3P/C AD. - 864932

DRAADBOOR METRISCH GROF - PISTOOLNEUS VOOR DOORVOERGATEN - GAS 3/4 HSSE - DIN374 - 3P/C VANADIUM

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
GISS Cutline:864932
Rubix:20854018
EAN:3660338193712
CUTLINE HSSE MACHINETAP GAS 1/8 D374 3P/C AD. - 864932
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
Technische samenvatting
Typebritse doorlopende gaten
Met koelspraynee
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : CUTLINE HSSE MACHINETAP GAS 1/8 D374 3P/C AD. - 864932


DIN 5156.
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typebritse doorlopende gaten
Met koelspraynee
Richting schroefdraadrechter
Boordiameter8,7 mm
Diameter handvat8 mm
Aansluiting5,5 mm
Schroefhoek0 °
Bekledingverdampt
Totale lengte90 mm
Materiaal mantelhss-e
Schroefdraad1/8
Aantal windingen per inch28
Tolerantieiso229
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
53,48 excl. BTW
/ stuk
64,71 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden