PROTOTYP MACHINETAP HSS-E DIN371 6H BL 6H TICN 7051776-M3

HSS-E machine-schroefdraadtappen

Zie technische informatie
Referenties
Walter Prototyp:7051776-M3
Rubix:A0310515
Fabrikant:5200699
EAN:4042446157241
PROTOTYP MACHINETAP HSS-E DIN371 6H BL 6H TICN 7051776-M3
Technische samenvatting
Diameter schroefdraad3 mm
Typemetrische blinde boringen
Met koelspraynee
Zie alle specificaties

Productdetails : PROTOTYP MACHINETAP HSS-E DIN371 6H BL 6H TICN 7051776-M3


Voor langspanende materialen
HSS-E machine-schroefdraadtappen 7051776-M3

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter schroefdraad3 mm
Typemetrische blinde boringen
Met koelspraynee
Boordiameter2,5 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
32,70 excl. BTW
/ stuk
39,57 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen