Referenties
Spartex:BF20CM10A2-70
Rubix:A0820702
Fabrikant:0976210 200
EAN:4043377295156


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 10 mm |
|---|---|
| Lengte | 200 mm |
| Materiaal/afwerking | rvs a2 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 DRAADEIND D976-1A M10X200
SPARTEX RVS A2-70 DRAADEIND D976-1A M10X200
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 10 mm |
| Lengte | 200 mm |
| Materiaal/afwerking | rvs a2 |
| Kwaliteitsklasse | a2-70 |
| Norm | din 975 |
| Metrische diameter | m10 |
| Draadsoort | metrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 193,60 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 234,26 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Diameter schroefdraad
10 mm
Lengte
200 mm
Materiaal/afwerking
Kwaliteitsklasse
Norm
Metrische diameter
m10