Referenties
Spartex:BF10CM12A4-70
Rubix:08223160
Fabrikant:0976412 100
EAN:4043377297792


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 12 mm |
|---|---|
| Lengte | 100 mm |
| Materiaal/afwerking | rvs a4 |
Productdetails : SPARTEX RVS A4 DRAADEIND D976-1A M12X100
SPARTEX RVS A4-70 DRAADEIND D976-1A M12X100
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 12 mm |
| Lengte | 100 mm |
| Materiaal/afwerking | rvs a4 |
| Kwaliteitsklasse | a4-70 |
| Norm | din 976 |
| Metrische diameter | m12 |
| Draadsoort | metrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1,82 excl. BTW
/ stuk
€ 2,21 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Diameter schroefdraad
12 mm
Lengte
100 mm
Materiaal/afwerking
Kwaliteitsklasse
Norm
Metrische diameter
m12