Referenties
Spartex:BF35CM20A4-70
Rubix:A0820647
Fabrikant:0976420 350
EAN:4043377411204


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 20 mm |
|---|---|
| Lengte | 350 mm |
| Materiaal/afwerking | rvs a4 |
Productdetails : SPARTEX RVS A4 DRAADEIND D976-1A M20X350
SPARTEX RVS A4-70 DRAADEIND D976-1A M20X350
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 20 mm |
| Lengte | 350 mm |
| Materiaal/afwerking | rvs a4 |
| Kwaliteitsklasse | a4-70 |
| Norm | din 975 |
| Metrische diameter | m20 |
| Draadsoort | metrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 473,50 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 572,93 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Diameter schroefdraad
20 mm
Lengte
350 mm
Materiaal/afwerking
Kwaliteitsklasse
Norm
Metrische diameter
m20