Referenties
Spartex:BF8CM16A2-70
Rubix:A0820551
Fabrikant:0976216 80
EAN:4043377295828


Technische samenvatting
| Lengte | 80 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Kwaliteitsklasse | A2-70 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 DRAADEIND D976-1A M16X80
SPARTEX RVS A2-70 DRAADEIND D976-1A M16X80
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Lengte | 80 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Kwaliteitsklasse | A2-70 |
| Norm | DIN 975 |
| Metrische diameter | M16 |
| Draadsoort | metrisch |
| Diameter schroefdraad | 16 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 94,47 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 114,31 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
80 mm
Materiaal/afwerking
Kwaliteitsklasse
Norm
Metrische diameter
M16