Referenties
Spartex:BF40CM24A4-70
Rubix:A0820628
Fabrikant:0976424 400
EAN:4043377298843


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 24 mm |
|---|---|
| Lengte | 400 mm |
| Materiaal/afwerking | rvs a4 |
Productdetails : SPARTEX RVS A4 DRAADEIND D976-1A M24X400
SPARTEX RVS A4-70 DRAADEIND D976-1A M24X400
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 24 mm |
| Lengte | 400 mm |
| Materiaal/afwerking | rvs a4 |
| Kwaliteitsklasse | a4-70 |
| Norm | din 975 |
| Metrische diameter | m24 |
| Draadsoort | metrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 663,43 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 802,74 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Diameter schroefdraad
24 mm
Lengte
400 mm
Materiaal/afwerking
Kwaliteitsklasse
Norm
Metrische diameter
m24