ELVZ 8.8 DRAADSTANG 3 MTR D976-1 M6
Draadstang lengte 3 meter DIN 976-1A Elektrolytisch verzinkt 8.8
Zie technische informatieReferenties
Fabory:20395.060.001
Rubix:08510202
EAN:8715492608154

Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 6 mm |
|---|---|
| Lengte | 3000 mm |
| Materiaal/afwerking | elektrolytisch verzinkt staal |
Productdetails : ELVZ 8.8 DRAADSTANG 3 MTR D976-1 M6
Draadstang lengte 3 meter DIN 976-1A Elektrolytisch verzinkt 8.8
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 531 g |
| Diameter schroefdraad | 6 mm |
| Lengte | 3000 mm |
| Materiaal/afwerking | elektrolytisch verzinkt staal |
| Kwaliteitsklasse | 8,8 |
| Norm | din 976 |
| Metrische diameter | m6 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 73,35 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 88,75 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen