10.9 DRAADSTANG 1 MTR D976-1 M8
Draadstang lengte 1 meter DIN 976-1A Staal 10.9 1 meter
Zie technische informatieReferenties
Fabory:20130.080.001
Rubix:08510436
EAN:8715492604408

Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 8 mm |
|---|---|
| Lengte | 1000 mm |
| Materiaal/afwerking | staal |
Productdetails : 10.9 DRAADSTANG 1 MTR D976-1 M8
Draadstang lengte 1 meter DIN 976-1A Staal 10.9 1 meter
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 319 g |
| Diameter schroefdraad | 8 mm |
| Lengte | 1000 mm |
| Materiaal/afwerking | staal |
| Kwaliteitsklasse | 10,9 |
| Norm | din 976 |
| Metrische diameter | m8 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,90 excl. BTW
/ stuk
€ 4,71 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Diameter schroefdraad
8 mm
Metrische diameter
m8