THVZ 8.8 DRAADSTANG ISO P. 1 MTR D976-1 M30
Draadstang lengte 1 meter ISO-Metrisch passend DIN 976-1A Thermisch verzinkt 8.8
Zie technische informatieReferenties
Fabory:20170.300.001
Rubix:08519001
EAN:8715492604934

Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 30 mm |
|---|---|
| Lengte | 1000 mm |
| Materiaal/afwerking | staal |
Productdetails : THVZ 8.8 DRAADSTANG ISO P. 1 MTR D976-1 M30
Draadstang lengte 1 meter ISO-Metrisch passend DIN 976-1A Thermisch verzinkt 8.8
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 4750 g |
| Diameter schroefdraad | 30 mm |
| Lengte | 1000 mm |
| Materiaal/afwerking | staal |
| Kwaliteitsklasse | 8,8 |
| Norm | din 976 |
| Metrische diameter | m30 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 58,35 excl. BTW
/ stuk
€ 70,61 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden