ELVZ 8.8 DRAADSTANG METRISCH FIJN 1 MTR D976-1 M12X1,25
Draadstang lengte 1 meter DIN ~976-1 Elektrolytisch verzinkt 8.8
Zie technische informatieReferenties
Fabory:20235.120.125
Rubix:08510483
EAN:8715492606181

Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 12 mm |
|---|---|
| Lengte | 1000 mm |
| Materiaal/afwerking | elektrolytisch verzinkt staal |
Productdetails : ELVZ 8.8 DRAADSTANG METRISCH FIJN 1 MTR D976-1 M12X1,25
Draadstang lengte 1 meter DIN ~976-1 Elektrolytisch verzinkt 8.8
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 725 g |
| Diameter schroefdraad | 12 mm |
| Lengte | 1000 mm |
| Materiaal/afwerking | elektrolytisch verzinkt staal |
| Kwaliteitsklasse | 8,8 |
| Norm | din 975 |
| Metrische diameter | m12 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,17 excl. BTW
/ stuk
€ 11,10 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Diameter schroefdraad
12 mm
Norm
Metrische diameter
m12