Referenties
Spartex:TF3M33A4-70
Rubix:A0819886
Fabrikant:0976433 3000
EAN:4043377232472


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 33 mm |
|---|---|
| Lengte | 3000 mm |
| Materiaal/afwerking | rvs a4 |
Productdetails : SPARTEX RVS A4 DRAADSTANG 3 MTR D976-1 M33
SPARTEX RVS A4-70 DRAADSTANG 3 MTR D976-1 M33
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 33 mm |
| Lengte | 3000 mm |
| Materiaal/afwerking | rvs a4 |
| Kwaliteitsklasse | a4-70 |
| Norm | din 975 |
| Metrische diameter | m33 |
| Draadsoort | metrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 326,89 excl. BTW
/ stuk
€ 395,54 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Diameter schroefdraad
33 mm
Lengte
3000 mm
Materiaal/afwerking
Kwaliteitsklasse
Norm
Metrische diameter
m33