Referenties
Spartex:TF3M42A2-50
Rubix:A0819882
Fabrikant:0976242 3000
EAN:4043377248848


Technische samenvatting
| Lengte | 3000 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Kwaliteitsklasse | A2-50 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 DRAADSTANG 3 MTR D976-1 M42
SPARTEX RVS A2-50 DRAADSTANG 3 MTR D976-1 M42
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 3000 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Kwaliteitsklasse | A2-50 |
| Norm | DIN 975 |
| Metrische diameter | M42 |
| Draadsoort | metrisch |
| Diameter schroefdraad | 42 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 421,94 excl. BTW
/ stuk
€ 510,55 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
3000 mm
Materiaal/afwerking
Kwaliteitsklasse
Norm
Metrische diameter
M42