COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES R217.13C048100CC13K 1630
CoroMill® Plura-frees van massief hardmetaal voor draadsnijden met een frees R217.13C048100CC13K1630
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:R217.13C048100CC13K1630
Rubix:A0444568
Fabrikant:6304507



Productdetails : COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES R217.13C048100CC13K 1630
CoroMill® Plura-frees uit massief hardmetaal voor het frezen van schroefdraad
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 4,8 mm |
| Draad | 1 mm |
| Snijlengte | 63 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Diameter handvat | 8 mm |
| Materiaal | carbide |
| Aantal tanden | 3 |
| Schroefdraad | int |
| Verhouding lengte/diameter schroefdraad | 13,13 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 379,50 excl. BTW
/ stuk
€ 459,20 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen