PROTOTYP TME DRAADFREES VHM 2XD DIN6535HB H5150106-M10X1
VHM-schroefdraadfrezen
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Walter Prototyp:H5150106-M10X1
Rubix:20508646
Fabrikant:5115457
EAN:4042446135300

Documenten
Productdetails : PROTOTYP TME DRAADFREES VHM 2XD DIN6535HB H5150106-M10X1
Universele schroefdraadfrees voor buitendraad
VHM-schroefdraadfrezen H5150106-M10X1
Toepassingen
Schroefdraad voor blindgat;Schroefdraad voor doorlopend gat
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 16 mm |
| Snijlengte | 16 mm |
| Type schacht | weldon |
| Totale lengte | 72 mm |
| Diameter handvat | 10 mm |
| Materiaal | carbide |
| Aantal tanden | 4 |
| Bekleding | ticn |
| Schroefdraad | mf10x1 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 466,50 excl. BTW
/ stuk
€ 564,47 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen