DORMER HM DRAADFREES IK-UNF 6.0-24 J2456.0-24

Draadfrezen J235

Zie technische informatie

Referenties

Dormer:J2456.0-24
Rubix:A0243420
EAN:7320760689233
DORMER HM DRAADFREES IK-UNF 6.0-24 J2456.0-24

Technische samenvatting

Diameter6 mm
Draad1,06 mm
Snijlengte14 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER HM DRAADFREES IK-UNF 6.0-24 J2456.0-24


VHM Draadfrees voor UNF schroefdraad met koelkanaal 10° gespiraliseerd Alcrona-Pro gecoat voor staal <1620 N/mm². Roestvast staal. Gietijzer. Titaan en nikkel -legeringen. Koper en messinge. Aluminiumlegeringen en synthetische materialen.

Toepassingen

• Automatenstaal zachtstaal (<120 HB <400 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal gehard en ontlaten staal (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Gelegeerd staal gehard en ontlaten staal (> 350 HB >1200<1620 N/mm²)
• Roestvast automatenstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Roestvast staal - Austenietisch (<320 HB <1100 N/mm²)
• Roestvast staal - Ferritisch + Austenitisch Martensitisch (<300 HB <1000 N/mm²)
• Precipitatiehardend roestvast staal (>320<410 HB >1100<1400 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (<150 HB >500 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Nodulair gietijzer / smeedbaar gietijzer (<200 HB <700 N/mm²)
• Nodulair gietijzer / smeedbaar gietijzer (>200<300 HB >700<1000 N/mm²)
• Titaan ongelegeerd (<200 HB <700 N/mm²)
• Titaan gelegeerd (<270 HB <900 N/mm²)
• Titaan gelegeerd (>270<350 HB >900<1250 N/mm²)
• Nikkel ongelegeerd (<200 HB <700 N/mm²)
• Nikkel gelegeerd (<270 HB >900 N/mm²)
• Koper (<100 HB <350 N/mm²)
• Béta-Messing Brons (<200 HB <700 N/mm²)
• Alfa-Messing (<200 HB <700 N/mm²)
• Extra-sterk brons (<470 HB <1500 N/mm²)
• Aluminium Magnesium ongelegeerd (<100 HB <350 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Silicium0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Sicilium > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Sicilium >10% whisker versterkt Aluminium-legeringen Magnesium-legeringen (<120 HB <400 N/mm²)
• Thermoplasten
• Duraplasten
• Versterkte kunststofmaterialen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter6 mm
Draad1,06 mm
Snijlengte14 mm
Type schachtcilindrisch
Totale lengte57 mm
Diameter handvat6 mm
Materiaalvolhardmetaal
Aantal tanden3
Bekledingalcrona pro
Schroefdraadunf (tpi 24)
Verhouding lengte/diameter schroefdraad2,33 mm
€ 501,43 excl. BTW
/ stuk
€ 606,73 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen