draadsnijden

Filter opties
Categorieën
  • Tappen en toebehoren (54)
  • Snijplaten en toebehoren (9)
  • 1Merk / Fabrikant
  • GISS Cutline
    (63)
  • 9 Product (en) met 63 variant (s):

    Relevance
    brand logo
    brand logo
    • Diameter schroefdraad6 mm
    • Draad1 mm
    • Materiaal mantelhss-e

    CUTLINE MACH.TAP DOORL. HSSE 3% VAN. DIN371 M6X1,00 861442

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    • giss cutline:861442
    • rubix:20851386
    • ean:3660338162466
    21,98 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo
    • Diameter schroefdraad5 mm
    • Draad0,8 mm
    • Materiaal mantelhss-e

    CUTLINE MACHINETAP DIN371 DOORLOPEND VOOR RVS M5 844679

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    • giss cutline:844679
    • rubix:20627024
    • ean:3660338072222
    15,30 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo
    • Diameter schroefdraad5 mm
    • Draad0,8 mm
    • Materiaal mantelhss-e

    CUTLINE MACHINETAP DIN371 DOORLOPEND VOOR STAAL M5 844822

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    • giss cutline:844822
    • rubix:20626876
    • ean:3660338071850
    14,35 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo
    • Aantal elementen3

    CUTLINE HSS HANDTAPPENSET M 6 - 832155 (SET=3ST)

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    • giss cutline:832155
    • rubix:20621114
    • ean:3660338050701
    13,87 excl. BTW
    / set
    brand logo
    brand logo
    • Diameter schroefdraad6 mm
    • Draad1 mm
    • Materiaal mantelhss-e

    CUTLINE MACHINETAP DIN371 BLIND VOOR RVS M6 844653

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    • giss cutline:844653
    • rubix:20627068
    • ean:3660338072338
    18,33 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo
    • Diameter schroefdraad6 mm
    • Draad1 mm
    • Materiaal mantelhss-e

    CUTLINE MACH.TAP BLIND. HSSE 3% VAN. DIN371 M6X1,00 861458

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    • giss cutline:861458
    • rubix:20851356
    • ean:3660338162619
    23,21 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo
    • Schroefdraadmetrisch
    • Diameter koker25,4 mm
    • Draad1,25 mm

    CUTLINE HSS-SNIJPLAAT M 8 254 - 832170

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    • giss cutline:832170
    • rubix:20623214
    • ean:3660338050596
    7,12 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo
    • Diameter schroefdraad8 mm
    • Draad1,25 mm
    • Materiaal mantelhss-e

    CUTLINE MACHINETAP DIN371 BLIND VOOR STAAL M8 844837

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    • giss cutline:844837
    • rubix:20626932
    • ean:3660338071997
    19,29 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo
    • Materiaalhss
    • Aantal elementen33
    • Bereikm3 - m12 mm

    CUTLINE HSS TAP- EN SNIJPLATENSET M3-M12 885822

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    • giss cutline:885822
    • rubix:A0087450
    • ean:3660338390784
    199,10 excl. BTW
    / set