Referenties
GISS Cutline:832170
Rubix:20623214
EAN:3660338050596

Productdetails : CUTLINE HSS-SNIJPLAAT M 8 254 - 832170
- Gewoon verstelbaar
- BS 1127
- Gedeelde grove matrijzen
- Rechts snijden
- BS 1127
- Gedeelde grove matrijzen
- Rechts snijden
HSS METRIC DIE M8x125 - EXT DIAMETER 25,4
Toepassingen
Gebruiken met links draaien
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Schroefdraad | metrisch |
| Diameter koker | 25,4 mm |
| Draad | 1,25 mm |
| Materiaal mantel | hss |
| Dikte koker | 9 mm |
| Tolerantie | 6g |
| Type | rond schroefdraad - geslepen invoer |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,12 excl. BTW
/ stuk
€ 8,62 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden