B7 DRAADSTANG 1 MTR ASTMA193M D976-1/A M33
Draadstang ASTM A193M Staal ASTM A193M Blank Gr.B7 1 meter
Zie technische informatieReferenties
Fabory:22100.330.001
Rubix:08520208
EAN:8715492619549

Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 33 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | staal |
| Kwaliteitsklasse | grade b7 |
Productdetails : B7 DRAADSTANG 1 MTR ASTMA193M D976-1/A M33
Draadstang ASTM A193M Staal ASTM A193M Blank Gr.B7 1 meter
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 5720 g |
| Diameter schroefdraad | 33 mm |
| Materiaal/afwerking | staal |
| Kwaliteitsklasse | grade b7 |
| Norm | din 976 |
| Metrische diameter | m33 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 105,03 excl. BTW
/ stuk
€ 127,09 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen
Diameter schroefdraad
33 mm
Metrische diameter
m33