ELVZ 4.8 DRAADSTANG 2 MTR D976-1 M6
Draadstang lengte 2 meter DIN 976-1A Elektrolytisch verzinkt ≥4.8
Zie technische informatieReferenties
Fabory:20330.060.001
Rubix:08510160
EAN:8715492607546

Technische samenvatting
| Lengte | 2000 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Kwaliteitsklasse | 4,8 |
Productdetails : ELVZ 4.8 DRAADSTANG 2 MTR D976-1 M6
Draadstang lengte 2 meter DIN 976-1A Elektrolytisch verzinkt ≥4.8
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 354 g |
| Lengte | 2000 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Kwaliteitsklasse | 4,8 |
| Norm | DIN 976 |
| Metrische diameter | M6 |
| Diameter schroefdraad | 6 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 35,05 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 42,41 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen