ELVZ 4.8 DRAADSTANG 1 MTR D976-1 M10
Draadstang lengte 1 meter DIN 976-1A Elektrolytisch verzinkt ≥4.8
Zie technische informatieReferenties
Fabory:20300.100.001
Rubix:08510127
EAN:8715492606839

Technische samenvatting
| Lengte | 1000 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Kwaliteitsklasse | 4,8 |
Productdetails : ELVZ 4.8 DRAADSTANG 1 MTR D976-1 M10
Draadstang lengte 1 meter DIN 976-1A Elektrolytisch verzinkt ≥4.8
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 500 g |
| Lengte | 1000 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Kwaliteitsklasse | 4,8 |
| Norm | DIN 976 |
| Metrische diameter | M10 |
| Diameter schroefdraad | 10 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,90 excl. BTW
/ stuk
€ 4,71 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Metrische diameter
M10