Referenties
Spartex:GOUJSO5X30A2ISO
Rubix:A0820886
Fabrikant:1391825 30
EAN:4043377142306

Productdetails : SPARTEX RVS A2 LASSTIFT PT I13918 M5X30
SPARTEX RVS A2 LASSTIFT PT I13918 M5X30
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Lengte | 30 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Kwaliteitsklasse | A2 |
| Norm | ISO 13918 |
| Metrische diameter | M5 |
| Diameter | 5 mm |
| Diameter schroefdraad | 5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 68,40 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 82,76 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
30 mm
