Referenties
Spartex:TF1M56.8
Rubix:08512816
Fabrikant:000975.08000.0560.000
EAN:4043952711873


Technische samenvatting
| Lengte | 1000 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Kwaliteitsklasse | 8,8 |
Productdetails : SPARTEX 8.8 DRAADSTANG 1 MTR D976-1 M56
Draadstang 56X1000 - metrische stalen draad 8.8 DIN 975
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 16810 g |
| Lengte | 1000 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Kwaliteitsklasse | 8,8 |
| Norm | DIN 975 |
| Metrische diameter | M56 |
| Diameter schroefdraad | 56 mm |
| Aangepaste tariefcode | 73181900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 184,43 excl. BTW
/ stuk
€ 223,16 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Materiaal/afwerking
Kwaliteitsklasse
Metrische diameter
M56