Referenties
Fabory:51076.300.006
Rubix:08221368
EAN:8715492267177

Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 30 mm |
|---|---|
| Lengte | 1000 mm |
| Materiaal/afwerking | rvs a2 |
Productdetails : RVS A2 DRAADSTANG TRAPEZIUM 1 MTR TR30X6
Draadstang lengte 1 meter RVS A2
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 4500,000 g |
| Diameter schroefdraad | 30 mm |
| Lengte | 1000 mm |
| Materiaal/afwerking | rvs a2 |
| Metrische diameter | m30 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 389,78 excl. BTW
/ stuk
€ 471,63 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen