Referenties
Spartex:TFPASG1M18A2-70
Rubix:08224490
Fabrikant:0976218 1000L
EAN:4043377123183


Technische samenvatting
| Lengte | 1000 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Kwaliteitsklasse | A2-70 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 DRAADSTANG 1 MTR LINKS D976-1 M18
SPARTEX RVS A2-70 DRAADSTANG 1 MTR LINKS D976-1 M18
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Lengte | 1000 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Kwaliteitsklasse | A2-70 |
| Norm | DIN 975 |
| Metrische diameter | M18 |
| Draadsoort | metrisch niet links |
| Diameter schroefdraad | 18 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 249,01 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 301,30 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
1000 mm
Materiaal/afwerking
Kwaliteitsklasse
Norm
Metrische diameter
M18