Filter opties
Categorieën
  • Draadstang (761)
  • Merk / Fabrikant

    70 Product (en) met 761 variant (s):

    Relevance
    • Diameter schroefdraad
      8 mm
    • Lengte
      1000 mm
    • Materiaal/afwerking
      Roestvrij staal

    SPARTEX DRAADSTANG 8 1M A2 DIN976 TF1M8A2

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • spartex:TF1M8A2
    • rubix:A0050635
    • fabrikant:881203
    • ean:3660338346743
    7,45 excl. BTW
    / stuk
    • Diameter schroefdraad
      5 mm
    • Lengte
      1000 mm
    • Materiaal/afwerking
      Roestvrij staal

    RVS A2 DRAADSTANG LINKS 1 MTR D976-1A M5

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • spartex:TFPASG1M5A2-70
    • rubix:08224488
    • fabrikant:097625 1000L
    • ean:4043377123381
    5,27 excl. BTW
    / stuk
    • Diameter schroefdraad
      10 mm
    • Lengte
      1000 mm
    • Materiaal/afwerking
      Roestvrij staal

    SPARTEX DRAADSTANG 10 1M A4 DIN976 TF1M10A4

    • Niet meer leverbaar

    • spartex:TF1M10A4
    • rubix:A0050618
    • fabrikant:881219
    • ean:3660338346897
    16,91 excl. BTW
    / stuk
    • Diameter schroefdraad
      12 mm
    • Lengte
      1000 mm
    • Materiaal/afwerking
      Staal

    ELVZ 8.8 DRAADSTANG 1 MTR D976-1 M12

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • fabory:20230.120.001
    • rubix:08510110
    • ean:8715492605832
    4,09 excl. BTW
    / stuk
    • Diameter schroefdraad
      12 mm
    • Lengte
      1000 mm
    • Materiaal/afwerking
      Staal

    RVS A2 DRAADSTANG 1 MTR D976-1 M12

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • fabory:51064.120.001
    • rubix:08220477
    • ean:8715492265999
    12,55 excl. BTW
    / stuk
    • Diameter schroefdraad
      8 mm
    • Lengte
      1000 mm
    • Materiaal/afwerking
      Staal

    RVS A4 DRAADSTANG 1 MTR D976-1A M8

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • fabory:55070.080.001
    • rubix:08223053
    • ean:8715492332028
    7,45 excl. BTW
    / stuk
    • Diameter schroefdraad
      20 mm
    • Lengte
      1000 mm
    • Materiaal/afwerking
      Staal

    RVS A2 DRAADSTANG 1 MTR D976-1A KVP M20

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • fabory:51070.200.001
    • rubix:08220481
    • ean:8715492266866
    36,47 excl. BTW
    / stuk
    • Diameter schroefdraad
      12 mm
    • Lengte
      1000 mm
    • Materiaal/afwerking
      Staal

    THVZ 8.8 DRAADSTANG ISO P. 1 MTR D976-1 M12

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • fabory:20170.120.001
    • rubix:08510040
    • ean:8715492604880
    4,66 excl. BTW
    / stuk
    • Diameter schroefdraad
      12 mm
    • Lengte
      160 mm
    • Materiaal/afwerking
      Staal

    FISCHER DRAADSTANG RG M12 X 160 RVS A4 50265

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • fischer:50265
    • rubix:09061283
    • ean:4006209502655
    11,12 excl. BTW
    / stuk
    • Diameter schroefdraad
      20 mm
    • Lengte
      1000 mm
    • Materiaal/afwerking
      Staal

    12.9 DRAADSTANG 1 MTR D976-1 M20

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • fabory:20132.200.001
    • rubix:08510266
    • ean:8715492604552
    29,07 excl. BTW
    / stuk
    • Diameter schroefdraad
      20 mm
    • Lengte
      1000 mm
    • Materiaal/afwerking
      Staal

    5.8 DRAADSTANG TRAPEZIUM 1 MTR D103 TR20X4

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • fabory:20460.200.004
    • rubix:08510228
    • ean:8715492608437
    59,39 excl. BTW
    / stuk
    • Diameter schroefdraad
      16 mm
    • Lengte
      1000 mm
    • Materiaal/afwerking
      Staal

    10.9 DRAADSTANG 1 MTR D976-1 M16

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • fabory:20130.160.001
    • rubix:08510439
    • ean:8715492604446
    9,05 excl. BTW
    / stuk
    • Diameter schroefdraad
      10 mm
    • Lengte
      1000 mm
    • Materiaal/afwerking
      Staal

    4.8 DRAADSTANG 1 MTR D976-1 M10

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • fabory:20200.100.001
    • rubix:08510051
    • ean:8715492605184
    1,97 excl. BTW
    / stuk
    • Diameter schroefdraad
      16 mm
    • Lengte
      190 mm
    • Materiaal/afwerking
      Staal

    FISCHER RVS DRAADSTANG RGM 16 X 190 A4

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • fischer:50266
    • rubix:09061281
    • ean:4042205039115
    20,74 excl. BTW
    / stuk
    • Diameter schroefdraad
      16 mm
    • Lengte
      1000 mm
    • Materiaal/afwerking
      Staal

    ELVZ 8.8 DRAADSTANG METRISCH FIJN 1 MTR D976-1 M16X1,50

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • fabory:20235.160.150
    • rubix:08510486
    • ean:8715492606211
    28,76 excl. BTW
    / stuk
    • Diameter schroefdraad
      8 mm
    • Lengte
      2000 mm
    • Materiaal/afwerking
      Staal

    ELVZ 4.8 DRAADSTANG 2 MTR D976-1 M8

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • fabory:20330.080.001
    • rubix:08510161
    • ean:8715492607553
    3,25 excl. BTW
    / stuk
    • Lengte
      40 mm
    • Materiaal/afwerking
      Staal
    • Norm
      D976

    RVS A2 DRAADEIND D976-1A M10X40

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • fabory:51068.100.040
    • rubix:08221340
    • ean:8715492266446
    35,99 excl. BTW
    / 50 stuks
    • Diameter schroefdraad
      24 mm
    • Lengte
      300 mm
    • Materiaal/afwerking
      Staal

    FISCHER DRAADSTANG RGM 24 X 300 - 50261

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • fischer:50261
    • rubix:09061013
    • ean:4006209502617
    26,89 excl. BTW
    / stuk
    • Diameter schroefdraad
      8 mm
    • Lengte
      1000 mm
    • Materiaal/afwerking
      Staal

    RVS A2 DRAADSTANG LINKS 1 MTR D976-1A M8

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • fabory:51074.080.001
    • rubix:08220517
    • ean:8715492267078
    22,54 excl. BTW
    / 2 stuks
    • Diameter schroefdraad
      16 mm
    • Materiaal/afwerking
      Staal
    • Sterkteklasse
      Gr.B7

    B7 DRAADSTANG 1 MTR ASTMA193M D976-1/A M16

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • fabory:22100.160.001
    • rubix:08520202
    • ean:8715492619471
    22,75 excl. BTW
    / stuk
    • Diameter schroefdraad
      18 mm
    • Lengte
      1000 mm
    • Materiaal/afwerking
      Staal

    ELVZ 4.8 DRAADSTANG 1 MTR D976-1 M18

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • fabory:20300.180.001
    • rubix:08510131
    • ean:8715492606877
    7,65 excl. BTW
    / stuk
    • Diameter schroefdraad
      4 mm
    • Lengte
      1000 mm
    • Materiaal/afwerking
      Messing

    MESSING DRAADSTANG 1 MTR D976-1 M4

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • fabory:46090.040.001
    • rubix:08276457
    • ean:8715492841308
    13,52 excl. BTW
    / stuk
    • Diameter schroefdraad
      5 mm
    • Lengte
      1000 mm
    • Materiaal/afwerking
      Staal

    ELVZ 4.8 DRAADSTANG LINKS 1 MTR D976-1 M5

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • fabory:20380.050.001
    • rubix:08980225
    • ean:8715492608024
    39,57 excl. BTW
    / 5 stuks
    • Diameter schroefdraad
      16 mm
    • Lengte
      1000 mm
    • Materiaal/afwerking
      Plastic

    KUNST.POLY.NYLON 6.6 DRAADSTANG 1 MTR D976-1 M16

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • fabory:56170.160.001
    • rubix:08298350
    • ean:8715492860965
    126,23 excl. BTW
    / 2 stuks

    24 items van 70