Referenties
Bahco:3416 A
Rubix:A0772720
EAN:7314150216260

Documenten
Productdetails : BAHCO DRAADSTRIPTANG AUTO 0.2-6MM 3416 A
Automatische draadstriptang geschikt voor all type kabels met kern van 2 mm tot 6 mm. De tang stelt zich automatisch af op de diameter van de kern voor doelmatig afstrippen zonder beschadiging van de kern. Het stijlvolle ontwerp geeft maximale toegang ook op moeilijk bereikbare plaatsen. Tevens draadknipper voor diameters tot 2 mm .
Sterke punten
•Automatic cable cutter suitable for all types of cables with sections from 0.2 mm² to 6 mm²
The pliers adjust automatically to the diameter of the conductor ensuring a correct stripping process without damaging the conductive area
The stylish shape allows maximum accessibility
3416 A SH: spare blade
The pliers adjust automatically to the diameter of the conductor ensuring a correct stripping process without damaging the conductive area
The stylish shape allows maximum accessibility
3416 A SH: spare blade
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 6 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 140 g |
| Draaddiameter | 2 mm |
| Gewicht | 107 g |
| Lengte | 170 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 36,80 excl. BTW
/ stuk
€ 44,53 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
