Referenties
Facom:173A
Rubix:10106485
EAN:3148511402009

Productdetails : FACOM STRIPTANG 173A
Stripping pliers for varnished wires
-Treated steel blades.
-Plastic stops avoiding fatigue of the hand.
-Presentation: burnished blades.
- Dimensions: L. 135 x D. 10 mm.
Weight: 40 g.
-Treated steel blades.
-Plastic stops avoiding fatigue of the hand.
-Presentation: burnished blades.
- Dimensions: L. 135 x D. 10 mm.
Weight: 40 g.
Sterke punten
• Messen van gehard staal.• Aanslagen uit kunststof voorkomen vermoeidheid van de hand.• Uitvoering: gebruneerde bladen.• Afmetingen: L.135 x Br.10 mm.Gewicht: 40 g.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 33 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 150x60x15 mm |
| Gewicht verpakking | 33 g |
| Gewicht | 40 g |
| Lengte | 135 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 16,68 excl. BTW
/ stuk
€ 20,18 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
