STANLEY FATMAX AUTOMATISCHE STRIPTANG FMHT0-96230

FatMax®

Zie technische informatie
Referenties
Stanley:FMHT0-96230
Rubix:10132625
EAN:3253560962302
STANLEY FATMAX AUTOMATISCHE STRIPTANG FMHT0-96230
Technische samenvatting
Gewicht351 g
Lengte203 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : STANLEY FATMAX AUTOMATISCHE STRIPTANG FMHT0-96230


Automatic Spring Loaded wire stripping with an integrated wire cutter

Sterke punten

• Automatisch instelbare striptang
• Geschikt voor het strippen van koper en aluminium draad tot 10 mm² (meervoudige draad) en tot 6 mm² (enkelvoudige draad)
• Ergonomische antislip handgreep

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)45x110x265 mm
Gewicht verpakking351 g
Gewicht351 g
Lengte203 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
23,85 excl. BTW
/ stuk
28,86 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden