BAHCO DRAADSTRIPTANG 200MM IP 2233D-200IP
Kabel- en striptangen 2233D
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Bahco:2233D-200IP
Rubix:A0767405
EAN:7314150114061

Documenten
Productdetails : BAHCO DRAADSTRIPTANG 200MM IP 2233D-200IP
De 2233D kabel- en striptang van Bahco is perfect geschikt voor het knippen en afstrippen van koper- en aluminiumkabels en is ontworpen om te voldoen aan de eisen van professionals en vaklieden. Dit veelzijdige en robuuste 2-in-1-gereedschap combineert knip- en stripfuncties in één oplossing, wat dagelijks tijdwinst, efficiëntie en precisie oplevert.
Kenmerken:
Deze tang combineert een ergonomisch ontwerp met een optimale weerstand. De handgrepen zijn voorzien van PVC-bekleding die comfort en veiligheid levert, ook bij langdurig gebruik. Dit gereedschap is vervaardigd uit hoogwaardig gelegeerd staal dat zorgt voor een langere levensduur en bewezen betrouwbaarheid. De gefosfateerde afwerking biedt een uitstekende bescherming tegen corrosie, terwijl de gepolijste, spiegelende kop zorgt voor een glad en duurzaam oppervlak. Deze tang is uitgerust met een terugslagveer met aan/uit-functie, wat de werksnelheid verhoogt en de vermoeidheid vermindert. Dankzij de dubbele functionaliteit kunnen kabels zowel worden geknipt als afgestript, waardoor de werkstroom wordt geoptimaliseerd zonder meerdere producten te hoeven gebruiken.
Specificaties:
• Productreferentie: 2233D
• Afstripcapaciteit: tot 95 mm voor de grootste modellen
• Knipcapaciteit: van 10 tot 16 mm, afhankelijk van de maat
• Materiaal: hoogwaardig gelegeerd staal
• Afwerking: gefosfateerd met anticorrosiebehandeling
• Handgrepen: PVC-gecoat voor betere grip
• Terugslagveer: ja
• Gewicht: van 160 g tot 340 g, afhankelijk van het model
Kenmerken:
Deze tang combineert een ergonomisch ontwerp met een optimale weerstand. De handgrepen zijn voorzien van PVC-bekleding die comfort en veiligheid levert, ook bij langdurig gebruik. Dit gereedschap is vervaardigd uit hoogwaardig gelegeerd staal dat zorgt voor een langere levensduur en bewezen betrouwbaarheid. De gefosfateerde afwerking biedt een uitstekende bescherming tegen corrosie, terwijl de gepolijste, spiegelende kop zorgt voor een glad en duurzaam oppervlak. Deze tang is uitgerust met een terugslagveer met aan/uit-functie, wat de werksnelheid verhoogt en de vermoeidheid vermindert. Dankzij de dubbele functionaliteit kunnen kabels zowel worden geknipt als afgestript, waardoor de werkstroom wordt geoptimaliseerd zonder meerdere producten te hoeven gebruiken.
Specificaties:
• Productreferentie: 2233D
• Afstripcapaciteit: tot 95 mm voor de grootste modellen
• Knipcapaciteit: van 10 tot 16 mm, afhankelijk van de maat
• Materiaal: hoogwaardig gelegeerd staal
• Afwerking: gefosfateerd met anticorrosiebehandeling
• Handgrepen: PVC-gecoat voor betere grip
• Terugslagveer: ja
• Gewicht: van 160 g tot 340 g, afhankelijk van het model
Walter Titex
Sterke punten
• 2-in-1-gereedschap voor knippen en afstrippen zonder gereedschapswissel.
• Extra comfort dankzij PVC-handgrepen en uitschakelbare terugslagveer.
• Lange levensduur door hoogwaardig gelegeerd staal en anticorrosiebehandeling.
• Grote veelzijdigheid dankzij de verschillende beschikbare maten, geschikt voor uiteenlopende kabeldiameters.
• Extra comfort dankzij PVC-handgrepen en uitschakelbare terugslagveer.
• Lange levensduur door hoogwaardig gelegeerd staal en anticorrosiebehandeling.
• Grote veelzijdigheid dankzij de verschillende beschikbare maten, geschikt voor uiteenlopende kabeldiameters.
Toepassingen
De Bahco 2233D kabel- en striptang is ideaal voor elektriciens, netwerkinstallateurs, onderhoudstechnici en vaklieden die op locatie of in de werkplaats werken. Deze tang is geschikt voor het voorbereiden en knippen van koper- en aluminiumkabels in residentiële, industriële en tertiaire elektrische installaties. Dankzij de precisie en robuustheid is dit product inzetbaar voor zowel fijn kabelwerk als voor het voorbereiden van kabels met een grotere doorsnede.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 280 g |
| Draaddiameter | 13 mm |
| Gewicht | 280 g |
| Lengte | 200 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 36,52 excl. BTW
/ stuk
€ 44,19 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen