SMC DOUBLE CLEVIS PIVOT BRACKET CQ-C080

Draaibare beugel

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:CQ-C080
Rubix:A0055629
Fabrikant:01006214
EAN:3618035703574
SMC DOUBLE CLEVIS PIVOT BRACKET CQ-C080
Technische samenvatting
Typedraaibeugel
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC DOUBLE CLEVIS PIVOT BRACKET CQ-C080


De compacte cilinders uit de serie (N)CQ2 hebben een ruimtebesparend ontwerp en een uitzonderlijke levensduur. Ze zijn voorzien van een voorste borgring voor gemakkelijke toegang tot interne onderdelen. Verkrijgbaar in modellen met enkele en dubbele stang, met buitendraad en binnendraad, dubbelwerkend, met veerretour en veeruitbreiding. Kies uit 13 boringmaten tot 200 mm. Optionele reed-/solid-state schakelaars kunnen worden gebruikt. De geëxtrudeerde aluminium behuizingen, met doorlopende gaten en schroefdraadbevestiging, bieden veelzijdigheid en betrouwbaarheid in elke ontwerptoepassing.

Sterke punten

Toepasselijke series: CQ2, CVQ, CLQ. Type: flens, voet en dubbele gaffel. Toepasselijke boringmaten (mm): 12 tot 100.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typedraaibeugel
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
28,06 excl. BTW
/ stuk
33,95 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen