FESTO MOTORKABEL NEBM-S1G9-E-5-Q5-LE6 1450370

Verbindingslijn NEBM

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:NEBM-S1G9-E-5-Q5-LE6
Rubix:06162240
Fabrikant:1450370
EAN:4052568232801
FESTO MOTORKABEL NEBM-S1G9-E-5-Q5-LE6 1450370
Technische samenvatting
Typeaansluitkabel voor motoren
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO MOTORKABEL NEBM-S1G9-E-5-Q5-LE6 1450370


motorkabel NEBM-S1G9-E-5-Q5-LE6 Geschikt voor servomotor EMMS-ST-... Kabelattribuut=geschikt voor kettingschakelgoten, werkspanningsbereik=0 - 72 V, beschermingsklasse=IP65, opmerking bij beschermingsgraad=in gemonteerde toestand, omgevingstemperatuur bij flexibele kabelinstallatie=-5 - 80 °C
Motor cable NEBM-S1G9-E-5-Q5-LE6 1450370

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeaansluitkabel voor motoren
Aangepaste tariefcode85444290
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
55,27 excl. BTW
/ stuk
66,88 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen