Referenties
SMC:KFG2V1008-03
Rubix:05285842
Fabrikant:KFG2V1008-03

Documenten
Productdetails : SMC RVS KLEMKOPPELING KFG2V1008-03
De fittingen uit de KFG2-serie kunnen worden gebruikt bij omgevingstemperaturen van -65 tot 260 ºC (draaibare elleboog -5 tot 150 ºC). Met hun constructie van roestvrij staal 316 en unieke niet-rubberen afdichtingsinzetverbinding bieden deze vetvrije fittingen een hoge mate van corrosiebestendigheid en kunnen ze worden gebruikt met tal van leidingmaterialen, waaronder FEP, PFS, zacht en normaal nylon, polyurethaan en polyoelfine. De KFG2-fittingen zijn verkrijgbaar in de uitvoeringen mannelijke elleboog, mannelijke connector, mannelijke aftakking, rechte koppeling, koppelingstee, schotkoppeling, koppelingselleboog, draaibare elleboog en vrouwelijke connector, en zijn geschikt voor buismaten van 4 mm tot 16 mm en 1/8" tot 1/2" met schroefdraadverbindingen van R1/8 tot R1/2 en 1/8NPT tot 1/2NPT.
Sterke punten
•Aansluitschroefdraad: NPT
Geschikt slangmateriaal: FEP, PFA, gemodificeerd PTFE, nylon, zacht nylon, polyolefine, polyurethaan, zacht polyurethaan, hard polyurethaan, zacht polyolefine, antistatisch zacht nylon, antistatisch polyurethaan
Vetvrij
Geschikt slangmateriaal: FEP, PFA, gemodificeerd PTFE, nylon, zacht nylon, polyolefine, polyurethaan, zacht polyurethaan, hard polyurethaan, zacht polyolefine, antistatisch zacht nylon, antistatisch polyurethaan
Vetvrij
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | 316 roestvrij staal |
| Aansluiting 1 | 3/8 |
| Profiel | kfg |
| Aansluiting 2 | 10 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 43,37 excl. BTW
/ stuk
€ 52,48 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen