SMC VLAMBESTENDIGE INSTEEKKOPPELING KRT10-00

Koppelingen KR

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:KRT10-00
Rubix:05283885
Fabrikant:KRT10-00
EAN:3618036025736
SMC VLAMBESTENDIGE INSTEEKKOPPELING KRT10-00
Technische samenvatting
Materiaalvlambestendig pbt
Aansluiting 1t-stück, alle anschlüsse steckbar
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC VLAMBESTENDIGE INSTEEKKOPPELING KRT10-00


Insteekkoppeling, Vlambestendig, Mannelijke Connector
•Effective when piping is in a confined space
•Release collar allows easy removal of tubing without damaging the tube
•Ideal for areas where weld splatter is generated
•Flame resistant material
•Maximum operating pressure of 1.0MPa

Applicable Tube OD: Ø10

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistiek gewicht28 g
Materiaalvlambestendig pbt
Aansluiting 1t-stück, alle anschlüsse steckbar
Aansluiting 210
Diameter buis10 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
34,00 excl. BTW
/ 5 stuks
41,14 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen