SMC RVS KLEMKOPPELING KFG2H0806-03S

Koppelingen KFG2

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:KFG2H0806-03S
Rubix:05280558
Fabrikant:KFG2H0806-03S
SMC RVS KLEMKOPPELING KFG2H0806-03S

Technische samenvatting

Materiaalroestvrij staal 316
Aansluiting 18x6 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC RVS KLEMKOPPELING KFG2H0806-03S


Insteekkoppeling, RVS 316, Mannelijke Connector
•Mannelijke connector.
•Compact en lichtgewicht.
•Flexibiliteit in ontwerp.
•Eenvoudig onderhoud.
•Uitgebreid bedrijfstemperatuurbereik.
•Vetvrije serie.
•RoHS.

Geschikte buis O.D. x I.D.: 0806 (Ø8 x Ø6)
Poortmaat: 03 (R 3/8)
Afdichtmiddel: S (Sealant)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht4,4 g
Materiaalroestvrij staal 316
Aansluiting 18x6 mm
Aansluiting 23/8' bspt(r)
€ 15,02 excl. BTW
/ stuk
€ 18,17 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen