NORGREN DRAAIBAAR-KNIE INSCHR KOPPELING 90 4MMXM5 M02470405
Draaibare elleboogadapter
Zie technische informatieZie documentenReferenties
IMI Norgren:M02470405
Rubix:A0523805
Fabrikant:M02470405


Technische samenvatting
| Materiaal | behuizing: pbt (plastic); afdichtingen: nbr (siliconenvrij); schroefdelen: vernikkeld messing; grijpring: roestvrij staal; ontgrendelring/steunring: pom; kraag: vernikkeld zink |
|---|---|
| Aansluiting 1 | m5 (male thread) |
Documenten
Productdetails : NORGREN DRAAIBAAR-KNIE INSCHR KOPPELING 90 4MMXM5 M02470405
Draaibare elleboog schroefdraadverbinding 4 - M5 Pneufit C
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | behuizing: pbt (plastic); afdichtingen: nbr (siliconenvrij); schroefdelen: vernikkeld messing; grijpring: roestvrij staal; ontgrendelring/steunring: pom; kraag: vernikkeld zink |
| Aansluiting 1 | m5 (male thread) |
| Profiel | 90° draaibare bocht (hoek) |
| Aansluiting 2 | tube o.d. 4 mm |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Aangepaste tariefcode | 73079980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,04 excl. BTW
/ stuk
€ 3,68 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen