SMC ZELF AFDICHTENDE INSTEEK KOPPELING KCH08-00

Zelfdichtende fitting

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:KCH08-00
Rubix:05282962
Fabrikant:KCH08-00
SMC ZELF AFDICHTENDE INSTEEK KOPPELING KCH08-00
Documenten

Productdetails : SMC ZELF AFDICHTENDE INSTEEK KOPPELING KCH08-00


De zelfdichtende fittingen van de serie KC zijn het meest geschikt voor meervoudig gebruik wanneer de druk niet kan worden uitgeschakeld. One- touch fittingen (met ingebouwd zelfsluitend mechanisme) worden gebruikt om luchtuitstroom te voorkomen bij het verwijderen van de buis. Er zijn 10 stijlen beschikbaar, waaronder elektrolytisch vernikkeld voor kopervrije toepassingen.
•One-touch fitting (With built-inself-seal mechanism) to preventair exhaust when removing tube.
•Best for multiple useareas when pressurecannot be shut down.
•Electroless nickel plated forcopper-free applications.

Applicable Tube O.D.: Ø8

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistieke afmetingen (D x B x H)53x15x15 mm
Logistiek gewicht9 g
Aansluiting 28
Land van oorsprongCN
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
77,10 excl. BTW
/ 10 stuks
93,29 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen