PARKER PERSKOPPELING METRISCH WARTEL 1CF48-22-16

Hannifin

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Parker:1CF48-22-16
Rubix:A0065120
Fabrikant:1CF48-22-16
PARKER PERSKOPPELING METRISCH WARTEL 1CF48-22-16

Technische samenvatting

Materiaalstaal
Typeparker perskoppeling metrisch wartel 1cf48-22-16
Diameter schroefdraad (inch)1,18 ''
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : PARKER PERSKOPPELING METRISCH WARTEL 1CF48-22-16


Parker's Parkrimp No-Skive medium pressure fittings 48 series zijn permanente, crimp-stijl hydraulische fittingen die een snelle assemblage mogelijk maken met onze familie van Parkrimp crimpers. Het monteren van No-Skive-slangen en fittingen vereist niet het verwijderen van de buitenmantel van de slang. Dit voorkomt voortijdige falen van hydraulische slangen veroorzaakt door te lang of te kort skiven. 48 series fittingen hebben een chroom-6-vrije plating en worden gebruikt met Parker gevlochten hydraulische slangen zoals Global Core met standaard, tough of super tough cover, Elite No-Skive met standaard, tough of super tough cover, No-Skive Compact water cleaning hoses, No-Skive Compact Rail Hoses met brandvertragende mantel, hydraulische slangen conform EN 853 1SN / SAE 100R1AT, EN 853 2SN / SAE100R2AT, zuig- en retourslangen conform SAE 100R4, en nog veel meer.
Parker Hannifin voldoet ook aan de eisen van SAE J1273 en ISO 17165-2, die speciale aandacht besteden aan het afstemmen van de slang met de fittingen en aan hun compatibiliteit, bewezen door de fabrikant.

Markten:
· Bouwmaterieel
· Spuitgietindustrie
· Transport
· Bosbouw en Landbouw
· Material Handling
· Pulp en Papier  

Kenmerken / Voordelen:
· Gematcht slang- en fittingssysteem garandeert een goedgekeurde en veilige combinatie
   en de hoogste kwaliteit en veiligheid gecombineerd met de langste levensduur van het eindproduct voor de eindgebruikers.  
· No-Skive technologie biedt het eenvoudigste, meest efficiënte en veilige productieproces voor de monteurs.

Toepassingen:
· Alle bouwmachines
· Grote spuitgietmachines   
· Landbouw- en bosbouwmachines  
· Containerhandlingsmachines
· Hogedrukreinigers
· Papiermachines

Parker Parkrimp medium pressure fittings - 48 series zijn compatibel met de volgende slangen:
· 301SN, 301TC
· 304
· 387, 387TC en 387ST
· 421SN, 421RH
· 426 en 436
· 441 en 441RH
· 451TC
· 461LT
· 462, 462CLF, 462TC en 462ST
· 471TC
· 477 en 477ST
· 487, 487TC en 487ST
· 493
· 811
Toepassing: Hydraulica
Materiaal behuizing: Staal
Merk: Parker
Coating: Chroom 6-vrij geplateerd
Configuratie: Slang naar poort
Aansluiting 1 maat: 25,4 mm slangbinnendiameter, 1 inch slangbinnendiameter, -16 (maat)
Aansluiting 1 type: slang
Aansluiting 2 maat: M30x2,0 mm schroefdraad
Aansluiting 2 type: draaibaar, vrouwelijk, metrisch L, 24° conus (met O-ring)
Aansluiting 2 Type: Vrouwelijk metrisch L - Draaibaar (24° conus met O-ring)
Aansluitingslengte: 72 mm (zie tekeninglegenda B)
Divisie: Polymeer Slang Divisie Europa
Valhoogte: 74 mm (zie tekeninglegenda E)
Fittinglengte: 102 mm (zie tekeninglegenda A)
Voor vloeistoftype: Hydraulische vloeistoffen, minerale hydraulische olie, koelvloeistoffen (water-glycol), lucht, water
Zeskantmaat: 36 mm (zie tekeninglegenda W)
Binnendiameter slang: -16
Industrie: industriële productieapparatuur, offroad-machines, transport
Maximale werkdruk: 280, 28,0
Aansluitmaat: 22 mm
Aansluitingstype: DKOL
Productstijl: -
Producttype: Slangkoppelingen
Vorm: Elleboog 90°
Specificaties: ISO 12151-2-SWE-L
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Buitendiameter buis: 22

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Materiaalstaal
Typeparker perskoppeling metrisch wartel 1cf48-22-16
Diameter schroefdraad (inch)1,18 ''
Minimale temperatuur-40 °C
Maximumtemperatuur105 °C
Nominale druk280 bar
Druk280 bar
Serie48 series
Buitendiameter buis22 mm
Maximale bedrijfsdruk280 bar
Aangepaste tariefcode73269098
473,40 excl. BTW
/ 4 stuks
572,81 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen