LEGRIS INSCHROEFKOPPELING 90 6MMX1/4"BSPT MESS. 0109 06 13
Legris Mannelijke elleboog BSP conisch 109
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Parker:0109 06 13
Rubix:06010302
Fabrikant:0109 06 13
EAN:0820099099033


Technische samenvatting
| Materiaal | messing |
|---|---|
| Type | stud elleboog |
| Diameter schroefdraad (inch) | r 1/4 '' |
Documenten
Productdetails : LEGRIS INSCHROEFKOPPELING 90 6MMX1/4"BSPT MESS. 0109 06 13
Buis naar buitendraad 90 graden elleboogverbinding. Verkrijgbaar van 4 tot 28 mm o.d.
Toepassing: Koeling, automobielprocessen, smering, vloeistoftransmissie, verpakking, industriële machines, pneumatiek
Aansluiting 1 Schroefdraadmaat (metrisch): R1/4
Aansluiting 1 Schroefdraadtype: BSPT
Aansluiting 2 Buitendiameter buis (mm): 6
Divisie: Laagdrukconnectoren Europa
Maximale bedrijfstemperatuur: 100
Media: Water, bewerkingsolie, brandstof, hydraulische olie, perslucht, chemische vloeistoffen, ontsmettingsmiddelen
Minimale bedrijfstemperatuur: -40
Materiaal moer: MESSING
Producttype: Messing knelkoppelingen
Aantal per doos: 10
Vorm: Mannelijke stud-elleboog met vaste 90°-schroefdraad
Materiaal huls: MESSING
Voldoet aan specificaties: CNOMO: E07.21.115N (voor robotapparatuur in de auto-industrie), DI: 97/23/EG (PED), RG: 1907/2006 (REACH), DI: 2002/95/EG (RoHS), DI: 94/9/EG (ATEX)
Gewicht: 0,03
Aansluiting 1 Schroefdraadmaat (metrisch): R1/4
Aansluiting 1 Schroefdraadtype: BSPT
Aansluiting 2 Buitendiameter buis (mm): 6
Divisie: Laagdrukconnectoren Europa
Maximale bedrijfstemperatuur: 100
Media: Water, bewerkingsolie, brandstof, hydraulische olie, perslucht, chemische vloeistoffen, ontsmettingsmiddelen
Minimale bedrijfstemperatuur: -40
Materiaal moer: MESSING
Producttype: Messing knelkoppelingen
Aantal per doos: 10
Vorm: Mannelijke stud-elleboog met vaste 90°-schroefdraad
Materiaal huls: MESSING
Voldoet aan specificaties: CNOMO: E07.21.115N (voor robotapparatuur in de auto-industrie), DI: 97/23/EG (PED), RG: 1907/2006 (REACH), DI: 2002/95/EG (RoHS), DI: 94/9/EG (ATEX)
Gewicht: 0,03
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 30 g |
| Gewicht verpakking | 308 g |
| Materiaal | messing |
| Type | stud elleboog |
| Diameter schroefdraad (inch) | r 1/4 '' |
| Minimale temperatuur | -40 °C |
| Maximumtemperatuur | 100 °C |
| Buitendiameter buis | 6 mm |
| 60 mm | |
| 60 mm | |
| Aangepaste tariefcode | 73079980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,13 excl. BTW
/ set
€ 6,21 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden