Referenties
Iscar:E06H SWUCR-02
Rubix:20752592
Fabrikant:3601987

Technische samenvatting
| Type | iscar draaibeitel-houder e06h swucr-02 3601987 |
|---|---|
| Diameter bevestiging gereedschap | 6 mm |
Productdetails : ISCAR DRAAIBEITEL-HOUDER E06H SWUCR-02 3601987
Boring bars with steel (A) or carbide (E) shanks for small diameters using WCGT trigon inserts.
Iscar indexeerbare binnendraaigereedschaphouder E06H SWUCR-02 (3601987) voor kleine diameters. Voorzien van WCGT trigon-inzetstukken en koelmiddel doorvoer.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 0,032 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 105x33x33 mm |
| Gewicht verpakking | 48 g |
| Type | iscar draaibeitel-houder e06h swucr-02 3601987 |
| Diameter bevestiging gereedschap | 6 mm |
| Materiaal | carbide |
| Serie | a/e-swucr |
| Snijrichting | rechter |
| Lengte kop | 100 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 238,00 excl. BTW
/ stuk
€ 287,98 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen