COROMANT T-MAX P SCHACHTGEREEDSCHAP DRAAIEN DWLNR 2525M 08
Handgreep voor WNMG 0804
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:DWLNR 2525M 08
Rubix:20096757
Fabrikant:5734758





Technische samenvatting
| Type | coromant t-max p schachtgereedschap voor draaien dwlnr 2525m 08 |
|---|---|
| Diameter bevestiging gereedschap | 25 mm |
Productdetails : COROMANT T-MAX P SCHACHTGEREEDSCHAP DRAAIEN DWLNR 2525M 08
T-Max® P-gereedschap met handgreep voor draaien
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | coromant t-max p schachtgereedschap voor draaien dwlnr 2525m 08 |
| Diameter bevestiging gereedschap | 25 mm |
| Materiaal | staal |
| Serie | t-max p |
| Snijrichting | rechter |
| Lengte kop | 32 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 115,20 excl. BTW
/ stuk
€ 139,39 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen