Referenties
Iscar:S25T MWLNR-06W
Rubix:20752972
Fabrikant:3601310

Technische samenvatting
| Type | boorbeitelhouder voor inwendig draaien (top-wedge-lock) met trigon wisselplaat |
|---|---|
| Diameter bevestiging gereedschap | 25 mm |
Productdetails : ISCAR DRAAIBEITEL-HOUDER S25T MWLNR-06W 3601310
Top-wedge-lock boring-bars for double-sided trigon inserts. S - Steel shank; A - Steel shank with coolant hole (AD-short bars for adapter holders).
ISCAR S25T MWLNR-06W (3601310) top-wedge-lock boorstaaf voor inwendig draaien met Trigon wisselplaatjes. Rechter uitvoering, DCONMS 25 mm, extern koelmiddel.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1068 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 310x42x42 mm |
| Gewicht verpakking | 1108 g |
| Type | boorbeitelhouder voor inwendig draaien (top-wedge-lock) met trigon wisselplaat |
| Diameter bevestiging gereedschap | 25 mm |
| Materiaal | staal |
| Serie | a/s-mwlnr/l-w |
| Snijrichting | rechter |
| Lengte kop | 35 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 294,00 excl. BTW
/ stuk
€ 355,74 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen