COROMANT T-MAX P SCHACHTGEREEDSCHAP DRAAIEN DTJNR 2020K 16

Handgreep voor TNMG 1604

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:DTJNR 2020K 16
Rubix:A0464183
Fabrikant:5733175
COROMANT T-MAX P SCHACHTGEREEDSCHAP DRAAIEN DTJNR 2020K 16

Technische samenvatting

Typet-max® p schachtgereedschap voor draaien dtjnr 2020k 16
Diameter bevestiging gereedschap20 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT T-MAX P SCHACHTGEREEDSCHAP DRAAIEN DTJNR 2020K 16


T-Max® P-gereedschap met handgreep voor draaien

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typet-max® p schachtgereedschap voor draaien dtjnr 2020k 16
Diameter bevestiging gereedschap20 mm
Materiaalstaal
Seriet-max® p
Snijrichtingrechter
Lengte kop125 mm
€ 108,90 excl. BTW
/ stuk
€ 131,77 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen