Referenties
Iscar:S32U MWLNL-08W
Rubix:20752984
Fabrikant:3601328

Technische samenvatting
| Type | iscar draaibeitel-houder s32u mwlnl-08w 3601328 |
|---|---|
| Diameter bevestiging gereedschap | 32 mm |
Productdetails : ISCAR DRAAIBEITEL-HOUDER S32U MWLNL-08W 3601328
Top-wedge-lock boring-bars for double-sided trigon inserts. S - Steel shank; A - Steel shank with coolant hole (AD-short bars for adapter holders).
Iscar S32U MWLNL-08W (3601328) draaibeitel-houder met top-wedge-lock ontwerp. Ø32 mm (DCONMS), links, OAL 350 mm, externe koeling.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1986 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 360x54x54 mm |
| Gewicht verpakking | 2112 g |
| Type | iscar draaibeitel-houder s32u mwlnl-08w 3601328 |
| Diameter bevestiging gereedschap | 32 mm |
| Materiaal | staal |
| Serie | a/s-mwlnr/l-w |
| Snijrichting | linker |
| Lengte kop | 350 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 304,00 excl. BTW
/ stuk
€ 367,84 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen