Referenties
Iscar:S16Q SDUCL-07
Rubix:A0165783
Fabrikant:3601160

Technische samenvatting
| Type | iscar draaibeitel-houder s16q sducl-07 3606566 |
|---|---|
| Diameter bevestiging gereedschap | 16 mm |
Productdetails : ISCAR DRAAIBEITEL-HOUDER S16Q SDUCL-07 3606566
Screw lock boring bars for 55° rhombic inserts with 7° clearance.
Iscar S16Q SDUCL-07 draaibeitel-houder voor interne boring met schroefklem. Links-uitvoering voor 55° rhombische indexeer-inzetstukken met 7° speling.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 260 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 185x32x32 mm |
| Gewicht verpakking | 280 g |
| Type | iscar draaibeitel-houder s16q sducl-07 3606566 |
| Diameter bevestiging gereedschap | 16 mm |
| Materiaal | staal |
| Serie | a/e/s-sducr/l |
| Snijrichting | linker |
| Lengte kop | 180 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 133,00 excl. BTW
/ stuk
€ 160,93 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen