SMC ZUIGERSTANGLOZE CILINDER MY1H20-200
MY1H, mechanische koppelstangloze cilinder, hoge precisiegeleider zonder slaglengte-instelling
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:MY1H20-200
Rubix:A0729898
Fabrikant:00224292

Technische samenvatting
| Type | stangloze cilinder |
|---|---|
| Diameter zuiger | 20 mm |
| Slag van de Cilinder | 200 mm |
Documenten
Productdetails : SMC ZUIGERSTANGLOZE CILINDER MY1H20-200
Voor lange slagen met een compact formaat en een geïntegreerde geleiding biedt de MY1-serie stangloze actuator een ideale oplossing. De MY1 mechanische stangloze cilinder met koppeling omvat vier standaardmodellen, waardoor het juiste type lager kan worden gekozen om te voldoen aan de nauwkeurigheids- en belastingseisen van uw toepassing. Indien nodig kunt u de basis MY1-cilinder ook combineren met een externe geleiding om een speciaal ontworpen oplossing te creëren. De leidingopties kunnen worden gekozen op basis van de toepassing. De MY1 is verkrijgbaar in 9 boringmaten van 16 mm tot 100 mm. Standaardslagen zijn verkrijgbaar tot 2000 mm, met een optie voor een lange slag van 5000 mm voor sommige boringmaten.
Sterke punten
Zonder slagverstelinrichting Mechanische stangloze cilinder met hoge precisiegeleiding Boringmaten: 16, 20 (mm) Slaglengtes van 50 mm tot 1000 mm, afhankelijk van de boringmaat Met één of twee slagverstellers, met of zonder schokdempers Diverse schakelaars en diverse lengtes van aansluitdraden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | stangloze cilinder |
| Diameter zuiger | 20 mm |
| Slag van de Cilinder | 200 mm |
| Minimale temperatuur | 5 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Bouwmaat | 20 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 751,28 excl. BTW
/ stuk
€ 909,05 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen